Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RV-ST Elektromechanisches Interfacerelais, 21.6V / 26.4V 24V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 400V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2711862
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RV-ST701 AC/DC24
EAN/GTIN:
     4549734762847
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaissockel
Spulenspannung = 24V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 6A
Lastspannung = 250V ac
Schaltspannung = 400V ac
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 90mm
Länge = 88mm
Serie = G2RV-ST
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 12.6mA
Besondere Merkmale = LED, mechanische Anzeige, transparentes Gehäuse°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
6A
Lastspannung:
250V ac
Schaltspannung:
400V ac
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
90mm
Länge:
88mm
Serie:
G2RV-ST
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
12.6mA
Besondere Merkmale:
LED, mechanische Anzeige, transparentes Gehäuse°C
Weitere Suchbegriffe: omron relaissockel, relaissockel, relaissockel 24v, 2711862, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Omron, G2RVST701ACDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.