Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MLO Verschiebungs-Encoder Pneumatik-Sensor Elektrisch , 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2712545
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MLO-POT-750-TLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Typ = Verschiebungs-Encoder
Versorgungsspannung = 10V
Serie = MLO
LED-Anzeige = Nein
Betrieb = Elektrisch
Modellnummer = 152631
Weitere Informationen:
Typ:
Verschiebungs-Encoder
Versorgungsspannung:
10V
Serie:
MLO
LED-Anzeige:
Nein
Betrieb:
Elektrisch
Modellnummer:
152631
Weitere Suchbegriffe: Weg-Messsystem, Wegmesssystem, linearantrieb festo, linearantrieb, 2712545, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, MLOPOT750TLF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 941,40*
€ 1.059,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.084,10*
€ 1.190,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,80*
€ 1.261,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,62*
€ 1.255,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,85*
€ 1.192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,51*
€ 1.127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,40*
€ 1.120,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.