Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capri UNICAP Kabelverschraubung, PG36 Polyamid Grau 22mm/ 32mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capri UNICAP Kabelverschraubung, PG36 Polyamid Grau 22mm/ 32mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2712645
Hersteller:
     Capri
Herst.-Nr.:
     CAP453672
EAN/GTIN:
     3589354536726
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Gewindegröße = PG36
Kabeldurchmesser max. = 32mm
Kabeldurchmesser min. = 22mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = UNICAP
Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG36
Kabeldurchmesser max.:
32mm
Kabeldurchmesser min.:
22mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
UNICAP
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: 2712645, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Capri, CAP453672, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.