Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck PV624 Hybride Druckkontrollbasis für Druckkalibrator und PM-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2713091
Hersteller:
     Druck
Herst.-Nr.:
     PV624-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
druckkalibrator druck
druckkalibrator
Zubehör Typ = Hybride Druckkontrollbasis
Geeignet für den Einsatz mit = Druckkalibrator und PM-Modul
Zur Verwendung mit Serie: = GENII
Druckbereich = -13 → 300 psi
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Hybride Druckkontrollbasis
Geeignet für den Einsatz mit:
Druckkalibrator und PM-Modul
Zur Verwendung mit Serie::
GENII
Druckbereich:
-13 → 300 psi
Weitere Suchbegriffe: 2713091, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Druck, PV624B0, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.963,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.293,87*
€ 6.299,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.255,35*
€ 6.253,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.156,07*
€ 6.135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.963,98*
€ 5.907,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.