Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.2mm x 3m -75°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2713144
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2713144
EAN/GTIN:
     5059044519929
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Temperatursensor-Typ = T
Fühlerdurchmesser = 1/0.2mm
Fühlerlänge = 3m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Serie = XQ
Kabellänge = 3m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -75°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
T
Fühlerdurchmesser:
1/0.2mm
Fühlerlänge:
3m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Serie:
XQ
Kabellänge:
3m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-75°C
Weitere Suchbegriffe: 2713144, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2490RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.