Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2713155
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2713155
EAN/GTIN:
     5059044520031
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ t
thermoelement typ t
Temperatursensor-Typ = T
Fühlerdurchmesser = 1/0.2mm
Fühlerlänge = 1m
Fühlermaterial = PFA°C
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -75°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
T
Fühlerdurchmesser:
1/0.2mm
Fühlerlänge:
1m
Fühlermaterial:
PFA°C
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-75°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2713155, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2501RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.