Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital Countdown Timer, Sekunden, 230 Vac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-271338
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     TC 24.21
EAN/GTIN:
     4022709214393
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Versorgungsspannung = 230 Vac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Sekunden
Schaltabstand = 1 s
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 48mm
Tiefe = 40mm
Batterielebensdauer = 16h

100 Stunden Abwärtszählung. Maximalzeit: 99 h 59 m 59 s Eingänge für Start und Stopp Start-/Stopptaste Optisches und akustisches Signal bei Ablauf der Zeit Schraubklemmenanschluss
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Sekunden
Schaltabstand:
1 s
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
48mm
Tiefe:
40mm
Batterielebensdauer:
16h
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Schaltuhr Digital, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, eieruhr, 271338, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, TC2421, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,30*
€ 60,02*
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 69,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,20*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.