Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bump Cap Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2713644
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S19-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Orange
Verstellbar = Nein
waschmaschinengeeignet = Nein
Entspricht EN 812 = Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Verstellbar:
Nein
waschmaschinengeeignet:
Nein
Entspricht EN 812:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anstoßkappe Schweißband, Helm-Schweißband, Helmschweißband, Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, anstoßkappe orange, anstoßkappe schweißband, centurion safety anstoßkappe, 2713644, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, Centurion Safety, S19O, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.