Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseball Bump Cap CoolCap - Hi-Viz Orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2713645
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S28-HVO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Orange
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Nein
Kappenmaterial = ABS
waschmaschinengeeignet = Nein
Entspricht EN 812 = Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Nein
Kappenmaterial:
ABS
waschmaschinengeeignet:
Nein
Entspricht EN 812:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baseball Cap, Baseballcap, Baseballkappe, Basecap, Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, baseballcap orange, baseball cap, centurion safety anstoßkappe, 2713645, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, Centurion Safety, S28HVO, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.