Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 Vac, 1-Kanal, 96 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-271366
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     VS 14.18
EAN/GTIN:
     4022709218094
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 Vac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 15 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 64.5mm
Speicherplatz = 96
Batterielebensdauer = 70h

24-Stunden-Zeitschaltuhren, 17,5 mm. Zeitschaltuhr für DIN-Schienenmontage. Tägliche Programmierung Selbstsichernde Einstellungstasten Schalter zur Handhilfsbetätigung Dauerhaft EIN/AUTO
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 Vac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
15 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
64.5mm
Speicherplatz:
96
Batterielebensdauer:
70h
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, 271366, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, VS1418, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,20*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.