Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
Uvex Uvex 2 EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Orange, mit Zehen-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 38 / UK 5
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2713734
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
U6503-2-05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Uvex 2
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
Uvex 2
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Sicherheits-Schuhwerk
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s3 gr.38 uvex
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
2713734
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Sicherheits-Schuhwerk
,
Uvex
,
U6503205
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Safety Footwear
,
Safety Boots
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,85*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 209,64*
€ 249,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,50*
€ 245,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 197,17*
€ 234,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 179,91*
€ 214,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 165,85*
€ 197,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen