| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2714190 Herst.-Nr.: 009847 T0-1-9/EZ EAN/GTIN: 4015080098478 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Strom max. = 20A Spannung max. = 690V (Volts) Positionenanzahl = 3 Schaltwinkel = 45° Betätigertyp = Kurzer Daumengriff Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Strom max.: | 20A | Spannung max.: | 690V (Volts) | Positionenanzahl: | 3 | Schaltwinkel: | 45° | Betätigertyp: | Kurzer Daumengriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, 2714190, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 009847T019EZ, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches, 9847T019EZ |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,43* | € 24,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,07* | € 25,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,13* | € 25,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,68* | € 25,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,29* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|