Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter, 2P / 20A, 690V (Volts), 2-Stufen, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2714966
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     022248 T0-1-15511/EZ
EAN/GTIN:
     4015080222484
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Serie = Eaton Moeller
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 90°
Betätigertyp = Kipphebel
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
90°
Betätigertyp:
Kipphebel
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, eaton moeller stufenschalter, nockenschalter, 2714966, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 022248T0115511EZ, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches, 22248T0115511EZ
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,70*
€ 19,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,62*
€ 20,99*
€ 5,00*
ab € 16,34*
€ 22,01*
€ 4,00*
ab € 16,50*
€ 22,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,25*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
047424
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,86*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,49*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,95*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,84*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.