Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter, 2P / 20A, 690V (Volts), 2-Stufen, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2715256
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207062 T0-1-102/I1-RT
EAN/GTIN:
     4015082070625
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Serie = Eaton Moeller
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 90°
Betätigertyp = Kurzer Daumengriff
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
90°
Betätigertyp:
Kurzer Daumengriff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,79*
€ 29,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,57*
€ 30,49*
€ 5,00*
ab € 23,88*
€ 31,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 33,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,16*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,54*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,75*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,35*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 16,95*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,55*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.