Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie CLR Klemmzylinder, Kolben-Ø 63mm / Hub 50mm, Drehwinkel 90, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
535470 FESTO CLR-63-50-G-P-A Linear-Schwenkspanner
535470 FESTO CLR-63-50-G-P-A Linear-Schwenkspanner
Artikel-Nr.:
     108EL-2716613
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CLR-63-50-G-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Linear-Schwenkspanner
Linearschwenkzylinder
Schwenkspanner
Öffnungsweg = 50mm
Bohrung = 63mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Drehwinkel = 90
Absoluter Druck max. = 1MPa
Weitere Informationen:
Öffnungsweg:
50mm
Bohrung:
63mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Drehwinkel:
90
Absoluter Druck max.:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: klemmzylinder festo, klemmzylinder, 2716613, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Spannantriebe, Festo, CLR6350GPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Clamping Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 591,10*
€ 706,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 690,53*
€ 795,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,32*
€ 840,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,65*
€ 831,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,94*
€ 725,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.