Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Klemmstück, 28мм x 12мм, Gr. M6, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178466 FESTO KPE-12 Blockiereinheit
178466 FESTO KPE-12 Blockiereinheit
178466 FESTO KPE-12 Blockiereinheit
Artikel-Nr.:
     108EL-2717231
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KPE-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2717231
Pneumatik und Hydraulik
Druckluft-Systeme
Druckluft Zubehör
Zubehörtyp = Klemmstück
Anschlussgewinde Größe = M6
Rohrdurchmesser außen 1 = 28mm
Rohrdurchmesser außen 2 = 12mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Klemmstück
Anschlussgewinde Größe:
M6
Rohrdurchmesser außen 1:
28mm
Rohrdurchmesser außen 2:
12mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 428,03*
€ 521,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 501,85*
€ 590,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,01*
€ 620,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,03*
€ 509,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.