Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Klemmstück, 45мм x 20мм, Gr. M8, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178468 FESTO KPE-20 Blockiereinheit
178468 FESTO KPE-20 Blockiereinheit
178468 FESTO KPE-20 Blockiereinheit
Artikel-Nr.:
     108EL-2717234
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KPE-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2717234
Pneumatik und Hydraulik
Druckluft-Systeme
Druckluft Zubehör
Zubehörtyp = Klemmstück
Anschlussgewinde Größe = M8
Rohrdurchmesser außen 1 = 45mm
Rohrdurchmesser außen 2 = 20mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Klemmstück
Anschlussgewinde Größe:
M8
Rohrdurchmesser außen 1:
45mm
Rohrdurchmesser außen 2:
20mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 699,23*
€ 822,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 821,33*
€ 928,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,61*
€ 978,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,62*
€ 967,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,16*
€ 926,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,68*
€ 865,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,23*
€ 832,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.