Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Klemmstück, 22мм x 8мм, Gr. M5, 10 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178464 FESTO KPE-8 Blockiereinheit
178464 FESTO KPE-8 Blockiereinheit
178464 FESTO KPE-8 Blockiereinheit
Artikel-Nr.:
     108EL-2717239
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KPE-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2717239
Pneumatik und Hydraulik
Druckluft-Systeme
Druckluft Zubehör
Zubehörtyp = Klemmstück
Anschlussgewinde Größe = M5
Rohrdurchmesser außen 1 = 22mm
Rohrdurchmesser außen 2 = 8mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Klemmstück
Anschlussgewinde Größe:
M5
Rohrdurchmesser außen 1:
22mm
Rohrdurchmesser außen 2:
8mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 322,59*
€ 396,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 377,33*
€ 448,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,48*
€ 471,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.