Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Cat.5e RJ45-Steckverbinder LWL-Steckverbinder, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2718284
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2383216-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Auslässe = 8
Anschlusstyp = RJ45
Abschirmtyp = Geschirmt
Ausrichtung = Gerade
Schutzart = IP20
Länge = 16.5mm
Breite = 13.97mm
Tiefe = 52.8mm
Seriennummer = 2383216
Kontaktmaterial = Nickel
Kontaktbeschichtung = Gold
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Auslässe:
8
Anschlusstyp:
RJ45
Abschirmtyp:
Geschirmt
Ausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP20
Länge:
16.5mm
Breite:
13.97mm
Tiefe:
52.8mm
Seriennummer:
2383216
Kontaktmaterial:
Nickel
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, lwl steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, 2718284, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, TE Connectivity, 23832161, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,09*
€ 38,17*
€ 6,90*
ab € 22,91*
€ 40,25*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 22,00*
€ 42,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.