Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Unisex Warnschutzjacke Schwarz, Gelb, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718464
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     PW381YBRXS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Größe = XS
Farbe = Schwarz, Gelb
Kleidungsart = Softshell-Jacke
Geschlecht = Unisex
Mit Kapuze = Nein
Serie = PW381YBLK
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
Schwarz, Gelb
Kleidungsart:
Softshell-Jacke
Geschlecht:
Unisex
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
PW381YBLK
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, damen jacken schwarz, damen jacke, damen jacke xs, 2718464, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Portwest, PW381YBRXS, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets, PW381YBLKXS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.