Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest RT46 Unisex Warnschutzhose, Orange, Größe 34Zoll x 31Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718502
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     RT46ORRM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Farbe = Orange
Hüftumfang = 34Zoll
Art = Hosen
Materialeigenschaften = Fleckenbeständig
Hosenlänge = 31Zoll
Geschlecht = Unisex
Serie = RT46
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Hüftumfang:
34Zoll
Art:
Hosen
Materialeigenschaften:
Fleckenbeständig
Hosenlänge:
31Zoll
Geschlecht:
Unisex
Serie:
RT46
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, bundhose, 2718502, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Hosen, Portwest, RT46ORRM, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.