Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest RT46 Unisex Warnschutzhose, Orange, Größe 34Zoll x 33Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718509
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     RT46ORTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Farbe = Orange
Hüftumfang = 34Zoll
Art = Hosen
Materialeigenschaften = Fleckenbeständig
Hosenlänge = 33Zoll
Geschlecht = Unisex
Serie = RT46
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Hüftumfang:
34Zoll
Art:
Hosen
Materialeigenschaften:
Fleckenbeständig
Hosenlänge:
33Zoll
Geschlecht:
Unisex
Serie:
RT46
Elastischer Taillenbund:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnhose orange, warnhose portwest, warnschutz bundhose, 2718509, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Hosen, Portwest, RT46ORTM, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Trousers, RT46TM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.