Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest S523 Winterjacke, wasserdicht Schwarz/Grün/Weiß/Gelb, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2718662
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     S523N-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Größe = XXL
Kleidungsart = Parka
Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Materialeigenschaften = Warm, Wasserdicht
Art = Jacke
Mit Kapuze = Nein
Serie = S523
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Kleidungsart:
Parka
Farbe:
Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Materialeigenschaften:
Warm, Wasserdicht
Art:
Jacke
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
S523
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, arbeitsjacken, 2718662, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Portwest, S523N2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.