Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ESZH-CAP Wärmeschrumpfschlauch, Kabelmuffe, Ø 7.4mm Ø 7.4mm, kleberbeschichtet, Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2719061
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EP8861-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
kabelmuffe
Typ = Kabelmuffe
Innendurchmesser 1 = 7.4mm
Innendurchmesser 2 = 7.4mm
Kleberbeschichtet = Ja
Material = Polyolefin strahlenvernetzt
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Standards = RoHS-kompatibel
Serie = ESZH-CAP
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelmuffe
Innendurchmesser 1:
7.4mm
Innendurchmesser 2:
7.4mm
Kleberbeschichtet:
Ja
Material:
Polyolefin strahlenvernetzt
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Standards:
RoHS-kompatibel
Serie:
ESZH-CAP
Weitere Suchbegriffe: te connectivity schrumpfschlauch, 2719061, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, EP8861000, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,1619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.627,60*
€ 1.936,844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.508,32*
€ 1.794,9008
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.419,60*
€ 1.689,324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.380,72*
€ 1.643,0568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.341,76*
€ 1.596,6944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.295,20*
€ 1.541,288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.