| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2719066 Herst.-Nr.: EP8863-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Kabelmuffe Innendurchmesser 1 = 10.85mm Innendurchmesser 2 = 10.85mm Kleberbeschichtet = Ja Material = Polyolefin strahlenvernetzt Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +125°C Standards = RoHS-kompatibel Serie = ESZH-CAP Weitere Informationen: | | Typ: | Kabelmuffe | Innendurchmesser 1: | 10.85mm | Innendurchmesser 2: | 10.85mm | Kleberbeschichtet: | Ja | Material: | Polyolefin strahlenvernetzt | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Standards: | RoHS-kompatibel | Serie: | ESZH-CAP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2719066, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, EP8863000, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots |
| | |
| |