Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI Taster 1 NO + 1 NC, Lötanschluss 6A Schließer-Taster 37.8mm Rastend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2719083
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.12.000.001/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s 1ö
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = 1 NO + 1 NC
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Schließer-Taster
Betätigerlänge = 37.8mm
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Rastend
Montageart = PCB-Montage
Kontaktnennstrom = 6A
IP Schutzart = IP 40
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1 NO + 1 NC
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Schließer-Taster
Betätigerlänge:
37.8mm
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Rastend
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktnennstrom:
6A
IP Schutzart:
IP 40
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, 2719083, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, RAFI, 1120000010000, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 22,16*
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 22,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 110,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.