Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI Taster 1 Schließer, Lötanschluss 100mA Schließer 15mm Tastend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2719158
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.100.501/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = 1 Schließer
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Schließer
Betätigerlänge = 15mm
Betätigerfarbe = Weiß
Betätigertyp = Tastend
Montageart = PCB-Montage
Kontaktnennstrom = 100mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1 Schließer
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Schließer
Betätigerlänge:
15mm
Betätigerfarbe:
Weiß
Betätigertyp:
Tastend
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktnennstrom:
100mA
Weitere Suchbegriffe: 2719158, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, RAFI, 3141005010000, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,61*
3
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,62*
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,88*
1 Tag
140
1
€ 14,99*
ab € 2,88*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.