Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RF 15 N Verlängerungskolben zur Verwendung mit RF 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2719203
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.017.038/0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
Zubehörtyp = Verlängerungskolben
Zur Verwendung mit = RF 15
Serie = RF 15 N
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verlängerungskolben
Zur Verwendung mit:
RF 15
Serie:
RF 15 N
Weitere Suchbegriffe: 2719203, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, RAFI, 5460170380710, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,31*
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.