Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1 Signalgeber, 110 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     108EL-2719522
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU12006LC101AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2719522
Automation
Signalgeber
Leucht- und Akustikmelder
Versorgungsspannung = 110 V ac
Montageart = Frontplatte
Stromart = AC
dB in 1 Meter Abstand = 75 dB at 10 cmdB
Serie = 3SU1
IP Schutzart = IP69
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac
Montageart:
Frontplatte
Stromart:
AC
dB in 1 Meter Abstand:
75 dB at 10 cmdB
Serie:
3SU1
IP Schutzart:
IP69
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,25*
€ 69,73*
€ 5,95*
ab € 53,34*
€ 69,85*
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 71,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 96,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.