Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SL Moeller Sockel Schwarz, 120 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2720630
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171299 SL4-PIB-400
EAN/GTIN:
     4015081678426
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
rohr signalsäule
Reihe = SL
Serie = Moeller
Baugruppentyp = Basismodul
Multifunktion = Nein
Stromart = V AC
Linsenfarbe = Schwarz
Versorgungsspannung = 120 V AC
Zur Verwendung mit = Signalturm
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Reihe:
SL
Serie:
Moeller
Baugruppentyp:
Basismodul
Multifunktion:
Nein
Stromart:
V AC
Linsenfarbe:
Schwarz
Versorgungsspannung:
120 V AC
Zur Verwendung mit:
Signalturm
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2720630, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Eaton, 171299SL4PIB400, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,39*
€ 64,88*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,35*
€ 67,08*
€ 5,46*
ab € 55,93*
€ 69,75*
€ 4,00*
ab € 56,45*
€ 70,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 118,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172954 SL7/4-MMS
ab € 66,00*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.