| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2720645 Herst.-Nr.: 171344 SL4-BL120-G EAN/GTIN: 4015081678792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reihe = SL Serie = SL4 Baugruppentyp = Lichtmodul Multifunktion = Nein Stromart = V AC Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Grün Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 120 V Zur Verwendung mit = Signalturm IP Schutzart = IP66 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Reihe: | SL | Serie: | SL4 | Baugruppentyp: | Lichtmodul | Multifunktion: | Nein | Stromart: | V AC | Lichtart: | Blitz | Linsenfarbe: | Grün | Lampen-Typ: | LED | Versorgungsspannung: | 120 V | Zur Verwendung mit: | Signalturm | IP Schutzart: | IP66 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led blinkleuchte grün, lampenmodul signalsäule, optisches signalelement blitzlicht, 2720645, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Eaton, 171344SL4BL120G, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |