| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2720663 Herst.-Nr.: 171384 SL4-L120 EAN/GTIN: 4015081679133 |
| |
|
| | |
| Reihe = SL Serie = Moeller Baugruppentyp = Lichtmodul Multifunktion = Nein Stromart = V AC Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Klar Lampen-Typ = Blinken Versorgungsspannung = 120 V AC Zur Verwendung mit = Signalturm Weitere Informationen: | | Reihe: | SL | Serie: | Moeller | Baugruppentyp: | Lichtmodul | Multifunktion: | Nein | Stromart: | V AC | Lichtart: | Blitz | Linsenfarbe: | Klar | Lampen-Typ: | Blinken | Versorgungsspannung: | 120 V AC | Zur Verwendung mit: | Signalturm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, eaton gluehlampe ba15d, glühlampe ba15d, 2720663, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Eaton, 171384SL4L120, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,38* | € 3,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,10* | € 4,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,29* | € 5,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,25* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|