| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2720749 Herst.-Nr.: 177190 LS-S11S-CC-ZB EAN/GTIN: 4015081716340 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abgerundeter Kolben Zur Verwendung mit = Sicherheitsfunktionen Seillänge = 96mm Material = Plastik Schlüsseltyp = Rund Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abgerundeter Kolben | Zur Verwendung mit: | Sicherheitsfunktionen | Seillänge: | 96mm | Material: | Plastik | Schlüsseltyp: | Rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, 2720749, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Eaton, 177190LSS11SCCZB, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 46,62* | € 59,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 46,65* | € 59,69* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 48,56* | € 60,26* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,07* | € 62,32* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,44* | € 96,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|