| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-272205 Herst.-Nr.: W361119 EAN/GTIN: 5015135709815 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Lüfter, T-Series Drehzahleinstellung = 3 Stufen Versorgungsspannung = 220 → 240 V
Fensterlüfter mit quadratischem Design. Hochleistungslüfter für den Auszug/Einlass für den Einsatz in Einzel- und Doppelglasscheiben und die meisten Arten von Materialien mit einer Dicke von bis zu 32 mm. Ein einzigartiges Geschwindigkeitsregelungspaket ermöglicht die Voreinstellung hoher, mittlerer oder niedriger Geschwindigkeiten für die Raumgröße oder spezifische Anforderungen. Können in jedem Winkel montiert werden Flügelrad mit 5 Blättern niedrige Dichte Betriebstemperaturbereich: -40 bis +50 °C Ruhig laufender Motor mit Überlastschutz Keine Spezialwerkzeuge zum Zerlegen erforderlich Hergestellt aus witterungsbeständigen Polymermaterialien 6 Zoll Lüfter BEAB-Zulassung für Wohnzwecke Netzbetrieb: 230 V ac Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Lüfter, T-Series | Drehzahleinstellung: | 3 Stufen | Versorgungsspannung: | 220 → 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 272205, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Drehzahlsteuerungen, Vent-Axia, W361119, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Speed Controllers |
| | |
| |