Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Grenztaster
>
Artikel
Eaton Stecker für LS-Titan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2722336
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266136 M12B
EAN/GTIN:
4015082661366
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Zubehörtyp = Stecker
Zur Verwendung mit = LS-Titan
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Stecker
Zur Verwendung mit:
LS-Titan
... >
Schalter
>
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
>
Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M
Weitere Suchbegriffe:
Endschalter
,
Grenztaster
,
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
eaton endlagenschalter
,
eaton grenztaster
,
2722336
,
Schalter
,
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
,
Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M
,
Eaton
,
266136M12B
,
Switches
,
Safety Interlock Switches & Components
,
Safety Interlock Actuators & Magnets
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 9,62*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 10,37*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,09*
€ 11,30*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 11,45*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,41*
€ 20,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
116702 - LS-02A
Eaton
116702
ab € 16,34*
Zubehör
176880 - LS-02-CC
Eaton
176880
ab € 19,72*
Zubehör
176881 - LS-11S-CC
Eaton
176881
ab € 20,60*
Zubehör
176885 - LS-20A-CC
Eaton
176885
ab € 19,49*
Zubehör
176886 - LS-02A-CC
Eaton
176886
ab € 20,66*
Zubehör
176892 - LS-S20-CC
Eaton
176892
ab € 20,58*
Zubehör
176897 - LS-S20B-CC
Eaton
176897
ab € 20,67*
Zubehör
272007 - LS-11D-SW
Eaton
272007
ab € 15,93*
Zubehör
Eaton 106781 LS-S02/L Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106781
ab € 20,00*
Zubehör
Eaton 106785 LS-S11/L Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106785
ab € 19,98*
Zubehör
Eaton 106786 LS-S11/LB Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106786
ab € 21,87*
Zubehör
Eaton 106790 LS-S11/RLA Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel einstellbar IP66, IP67 1 St.
Eaton
106790
ab € 23,83*
Zubehör
Eaton 106795 LS-S11DA Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106795
ab € 15,98*
Zubehör
Eaton 106803 LS-S11S/RLA Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel einstellbar IP66, IP67 1 St.
Eaton
106803
ab € 23,87*
Zubehör
Eaton 106805 LS-S11S/S Endschalter 400 V 6 A Federstab IP66, IP67 1 St.
Eaton
106805
ab € 20,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen