Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türriegel
>
Türüberfalle
>
Artikel
ABUS Stahl Schließbügel Typ Sperren-Haspe, 25.4mm bis 3.81cm, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2722603
Hersteller:
ABUS
Herst.-Nr.:
H701 Rouge
EAN/GTIN:
4003318357664
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Typ = Sperren-Haspe
Farbe = Rot
Material = Stahl
Befestigungspunkt Größe min. = 25.4mm
Befestigungspunkt Größe max. = 3.81cm
Weitere Informationen:
Typ:
Sperren-Haspe
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Befestigungspunkt Größe min.:
25.4mm
Befestigungspunkt Größe max.:
3.81cm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Wartungssicherung
>
Schließ- und Absperrvorrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Wartungssicherung
,
wartungssicherung abus
,
haspe
,
überfalle stahl
,
2722603
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Schließ- und Absperrvorrichtungen
,
ABUS
,
H701Rouge
,
Site Safety
,
Lockout Tagout
,
Lockouts
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
120
12
Frei Haus
ab € 4,58834*
€ 6,27917*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 7,59*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,52*
€ 9,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,96*
€ 10,43*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 12,61*
€ 18,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Rot, Bügel-Ø 6.5mm x 46mm
ABUS
43608
ab € 11,56*
Zubehör
Ventilabsperrung Berühren/Schalten verboten, Typ 4, rot, Polyurethan, Ø 165-254mm
Catu
HL-103
ab € 49,56*
Zubehör
Vorhängeschloss z.Wartungssicherung, rot, Kunststoffbügel, 37x89x20mm, 2 Schlüssel
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen