| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2723443 Herst.-Nr.: PETH-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhmaterial = Latex Handschuhbeschichtung = Latex EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN388 Schnitt – Coup-Test = 3 EN 388 Weiterreißkraft = 3 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhmaterial: | Latex | Handschuhbeschichtung: | Latex | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 3 | EN 388 Weiterreißkraft: | 3 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |