Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 20 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 6mm, Nabe Ø 4mm / Bohrung 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723531
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-050-012-00-020-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm 20 zä...
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 20
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 2mm
Teilungs-Durchmesser = 6mm
Nabendurchmesser = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
20
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
2mm
Teilungs-Durchmesser:
6mm
Nabendurchmesser:
4mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul0,5 bohrung 2mm, 2723531, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, S270GMST05001200020R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 3,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.