Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 80 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 80mm, Nabe Ø 21mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2723653
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     S270GM-ST-100-080-00-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 80
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 80mm
Nabendurchmesser = 21mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
80
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
80mm
Nabendurchmesser:
21mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, 2723653, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, S270GMST10008000100R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,79*
€ 25,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,72*
€ 37,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.