Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Mobile Rahmenbank Tragbar Stahl L. 800mm B. 1000mm H. 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231690
231690
231690
Artikel-Nr.:
     108EL-2723784
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922111.16
EAN/GTIN:
     5039350029053
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank
Typ = Mobile Rahmenbank
Tragbar = Ja
Material/Stoff = Stahl
Länge = 800mm
Breite = 1000mm
Höhe = 930mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Mobile Rahmenbank
Tragbar:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
800mm
Breite:
1000mm
Höhe:
930mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2723784, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692211116, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
10
Frei Haus
ab € 706,56*
€ 821,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 690,58*
€ 827,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,36*
€ 984,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,17*
€ 981,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,80*
€ 956,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,02*
€ 879,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,58*
€ 821,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.