Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Rahmenbank Stahl L. 750mm B. 1500mm H. 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bott Rahmenbank Stahl L. 750mm B. 1500mm H. 840mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2724051
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003084.16V
EAN/GTIN:
     5039350020876
Suchbegriffe:
2724051
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Werkbänke
Typ = Rahmenbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 750mm
Breite = 1500mm
Höhe = 840mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Rahmenbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
750mm
Breite:
1500mm
Höhe:
840mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,13*
€ 640,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,22*
€ 598,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.