Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Höhenverstellbare Rahmenbank Stahl Höhe einstellbar L. 750mm B. 1500mm H. 740 → 1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bott Höhenverstellbare Rahmenbank Stahl Höhe einstellbar L. 750mm B. 1500mm H. 740 → 1140mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2724057
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003123.16V
EAN/GTIN:
     5039350052938
Suchbegriffe:
2724057
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Werkbänke
Typ = Höhenverstellbare Rahmenbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 750mm
Breite = 1500mm
Höhe = 740 → 1140mm
Einstellbare Höhe = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Höhenverstellbare Rahmenbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
750mm
Breite:
1500mm
Höhe:
740 → 1140mm
Einstellbare Höhe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,91*
€ 820,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,10*
€ 802,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,18*
€ 778,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,59*
€ 696,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.