Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Rahmenbank Stahl L. 750mm B. 2000mm H. 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bott Rahmenbank Stahl L. 750mm B. 2000mm H. 840mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2724058
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003180.16V
EAN/GTIN:
     5039350020906
Suchbegriffe:
2724058
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Werkbänke
Typ = Rahmenbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 750mm
Breite = 2000mm
Höhe = 840mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Rahmenbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
750mm
Breite:
2000mm
Höhe:
840mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,55*
€ 790,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,02*
€ 768,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,72*
€ 685,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.