Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 8mm / Außen-Ø 24mm, Breite 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724380
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-608P6-B180-30-ES-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 24mm
Axiallager-Breite = 7mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Anzahl der Reihen = 1
Teillagercode = 608
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
24mm
Axiallager-Breite:
7mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Anzahl der Reihen:
1
Teillagercode:
608
Weitere Suchbegriffe: 2724380, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, Igus, BB608P6B18030ESC, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.