Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 8mm / Außen-Ø 24mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724425
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     BB-628-B180-30-GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 24mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Anzahl der Reihen = 1
Teillagercode = 628
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
24mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Anzahl der Reihen:
1
Teillagercode:
628
Weitere Suchbegriffe: 2724425, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, Igus, BB628B18030GL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.