Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 5mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 7mm; ØInn: 5mm; L: 11mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 7mm; ØInn: 5mm; L: 11mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2724541
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-0507-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Bohrungsgröße = 5mm
Außendurchmesser = 7mm
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
5mm
Außendurchmesser:
7mm
Weitere Suchbegriffe: 2724541, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, GFM050711, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,80*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,4187*
€ 3,0687*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.