Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 8mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 8mm; L: 16mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 8mm; L: 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2724557
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-0812-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Bohrungsgröße = 8mm
Außendurchmesser = 12mm
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
8mm
Außendurchmesser:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 2724557, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, GFM081216, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,87*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,6317*
€ 3,3417*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.