Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 6mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724662
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-0608-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Bohrungsgröße = 6mm
Außendurchmesser = 8mm

Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Die Sätze enthalten Buchsen und Druckscheiben. Ersatzbuchsen sind separat über die RS-Website erhältlich. Buchsenkits iglidur ;sup>® ;/sup>. Zwei iglidur ;sup>® ;/sup> G-Sätze, trockene Buchsen und Anlaufscheiben, für kostengünstige Lösungen in verschiedenen Anwendungen, bei denen kompakte, reibungsarme Lager erforderlich sind. iglidur ;sup>® ;/sup> G ist ein vielseitig einsetzbares Polymerlager, das sich durch geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit und große Belastbarkeit auszeichnet.. Kleiner Satz enthält Gleit- und Flanschlager; großer Satz enthält Gleit-, Flansch- und Axiallager. Wartungsfrei und extrem verschleißfest Geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen Beständig gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Schmiermittel Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
6mm
Außendurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2724662, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, GSM060806, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.