Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Druckscheibe für Gleitlager, 1.5 x 30mm, Innen ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     108EL-2724795
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-1630-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Typ = Druckscheibe
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 30mm
Abmessungen = 1.5 x 30mm
Zur Verwendung mit = Gleitlager

Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Die Sätze enthalten Buchsen und Druckscheiben. Ersatzbuchsen sind separat über die RS-Website erhältlich. Buchsenkits iglidur ;sup>® ;/sup>. Zwei iglidur ;sup>® ;/sup> G-Sätze, trockene Buchsen und Anlaufscheiben, für kostengünstige Lösungen in verschiedenen Anwendungen, bei denen kompakte, reibungsarme Lager erforderlich sind. iglidur ;sup>® ;/sup> G ist ein vielseitig einsetzbares Polymerlager, das sich durch geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit und große Belastbarkeit auszeichnet.. Kleiner Satz enthält Gleit- und Flanschlager; großer Satz enthält Gleit-, Flansch- und Axiallager. Wartungsfrei und extrem verschleißfest Geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen Beständig gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Schmiermittel Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Druckscheibe
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
30mm
Abmessungen:
1.5 x 30mm
Zur Verwendung mit:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: 2724795, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, Igus, GTM1630015, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,4067*
€ 0,5767*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,90*
3
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,37*
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,99*
6 Tage
27
3
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.