Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 6mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724819
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-0608-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Bohrungsgröße = 6mm
Außendurchmesser = 8mm

iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager sind nicht geeignet für Anwendungen, bei denen ein maximal zulässiger Oberflächendruck von 35 MPa auftreten kann, wo hohe Drücke auftreten können, wo es zu kurzfristigen Temperaturanstiegen (über 120 °C) kommen kann oder wo ein kostengünstiges Lager für gelegentliche Bewegung erforderlich ist. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Buchsenkits. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager können für Anwendungen mit langer Lebensdauer verwendet werden und sind außerdem für weiche Wellen geeignet. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager wurden für den niedrigsten Reibungskoeffizienten bei trockenem Lauf entwickelt und verfügen über eine niedrige Haft-/Schlupftendenz. Wasserfester Werkstoff Äußerst geringe Reibung Kann mit Schäften aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium verwendet werden Schmutz- und Staubbeständig Keine Schmierung erforderlich
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
6mm
Außendurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 2724819, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, JFM060804, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.